Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend CompactFlash Adapter Kartenleser Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transcend CompactFlash Adapter Kartenleser Silber
Transcend CompactFlash Adapter Kartenleser Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85724
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS0MCF2PC
EAN/GTIN:
     760557784647
Suchbegriffe:
Karte PCMCIA
PCMCIA
PCMCIA Adapter
PCMCIA-Karten
Funktioniert Ihre Compactflash-Karte in ein Standard PCMCIA-Kartenformat um. - Funktioniert eine 50-Pin CompactFlash-Karte in ein 68-P in PCMCIA-Kartenformat um - Kompatibel zu Typ I CompactFlash-Karten - Schnelle Lese- und Schreibgeschwindigkeiten auf eine CompactFlash-Karte über einen PC-Kartensteckplatz
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Weitere Anschlüsse
PCMCIA Type II/III
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84719000
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Leistungen
Kompatible Speicherkarten
CF
Produktfarbe
Silber
Kompatible Betriebssysteme
Microsoft Windows 7 Microsoft Windows 8 Microsoft Windows 10 Mac OS X 10.0 or later Linux Kernel 2.6.30 or later
Kompatible Produkte
CompactFlash (Type I)
Zertifizierung
CE/FCC/BSMI/RCM
Sonstige Funktionen
Mindestsystemvoraussetzungen
PCMCIA
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
54 mm
Tiefe
5 mm
Höhe
85.6 mm
Gewicht
22 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.