Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

One for All SV 1810


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6952887
Hersteller:
     Universal Electronics
Herst.-Nr.:
     SV1810
EAN/GTIN:
     8716184063664
Suchbegriffe:
Bluetooth Lautsprecher
Bluetooth Speaker
Bluetooth Musik Empfänger
Bluetooth Musikempfänger
Musik schmeichelt Ihrer Seele. Also, warum nicht eine drahtlose Übertragung von all Ihren Smart-Geräten direkt an Ihr Audiosystem, um Ihr ganzen Haus mit Musik zu erfüllen? Ob beim Kochen in der Küche oder beim Entspannen mit den Freunden im Wohnzimmer, der kompakte und leistungsstarke Bluetooth-Musik-Empfänger behält die Verbindung zu Ihrer Lieblingsmusik.
One for All SV 1810 - Kabelloser Bluetooth-Audioempfänger
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
6 cm
Höhe
2 cm
Produkttyp
Kabelloser Bluetooth-Audioempfänger
Länge
6 cm
Max. Betriebsabstand
10 m
Bluetooth-Profile
Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP)
Drahtlosschnittstelle
Bluetooth 4.0
Herstellergarantie
Service und Support
2 Jahre Garantie
Verbindungen
Verbindungen
AUX-Ausgang - Mini-Phone Stereo 3,5 mm / RCA
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Weitere Suchbegriffe: bluetooth musik empfänger
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,43*
€ 48,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,01*
€ 47,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 36,74*
€ 43,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,95*
€ 41,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,69*
€ 37,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,62*
€ 37,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,76*
€ 34,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.