Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock Antenne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7015393
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     89496
EAN/GTIN:
     4043619894963
Suchbegriffe:
GSM Antenne
LTE Antenne
Mobilfunk-Antenne
RFID Antenne
Diese GSM, UMTS, LTE Antenne von Delock ermöglicht die Nutzung verschiedener Frequenzbänder in Geräten. Sie ist vollständig ZigBee 868/ 915 MHz, DECT und Z-Wave kompatibel.
Delock - Antenne - Mobiltelefon, Telefon - 2 dBi
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
4 cm
Tiefe
0.67 cm
Höhe
0.12 cm
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Antenne
Bestimmt für
Mobiltelefon, Telefon
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x Antennenkabel - 10 cm
Antenne
Kompatibilität
DECT, UMTS, GSM, LTE
Scheinwiderstand
50 Ohm
Frequenzbereich
824 - 960 MHz, 1920 - 2170 MHz
Antennengewinn
2 dBi
Geleisteter Anschluss
Art
1 x Antenne
... > DCI > CE-Optionen > Antennen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.