Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vogel's PFW 6885


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7023250
Hersteller:
     Schnepel
Herst.-Nr.:
     73202492
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beamerleinwand
Beamerleinwände
Bildleinwand
Bildleinwände
Vogel's PFW 6885 - Klammer - für Videoleinwand - Schwarz - Bildschirmgröße: 94-165.1 cm (37"-65") - Wandmontage
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Klammer
Max. Ladegewicht
72 kg
Empfohlene Verwendung
Videoleinwand
Details
Hochformat
Empfohlene Display-Größe
94-165.1 cm (37"-65")
Anpassungen
Höhe, Neigung, Drehung, Lift
Platzierung/Montage
Wandmontage
VESA-Halterung
Ab 200 x 200 mm, bis zu 500 x 600 cm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 333,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 385,81*
€ 459,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 381,07*
€ 453,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 350,16*
€ 416,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 346,45*
€ 412,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 333,41*
€ 396,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.