Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NAVILOCK Multiband


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7035304
Hersteller:
     Tragant
Herst.-Nr.:
     89488
EAN/GTIN:
     4043619894888
Suchbegriffe:
GPS Antenne
GSM Antenne
LTE Antenne
Mobilfunk-Antenne
Diese Navilock Multiband Antenne besitzt zwei physisch getrennte Sende- und Empfangseinheiten. Die GPS Patchantenne empfängt die Signale des Global Navigation Satellite System GPS. Eine PIFA Antenne für GSM / UMTS / LTE ist für das Senden und Empfangen in diesen Bereichen zuständig. Die Multiband Antenne eignet sich durch ihre Outdooreigenschaften hervorragend für den rauen Alltag in den Bereichen Transportwesen, Forst- und Landwirtschaft, Bauwesen sowie im maritimen Bereich. Sie ist wasserdicht, stoßgeschützt und im erweiterten Temperaturbereich einsetzbar.
NAVILOCK Multiband - Antenne - Navigation, Mobiltelefon - 3 dBi - ungerichtet - Roof-Top, außen
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
6.8 cm
Tiefe
6.8 cm
Höhe
5.45 cm
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Antenne
Produktmaterial
ABS-Kunststoff
Bestimmt für
Navigation, Mobiltelefon
Platzierung / Montage der Antenne
Roof-Top, außen
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
2 x Antennenkabel - 2 m
Zubehör im Lieferumfang
Mutter
Antenne
Kompatibilität
UMTS, GSM, GPS, LTE, GLONASS
Funktionen
Wasserfest, rechtsdrehende Polarisation (RHCP)
Richtwirkung
Ungerichtet
Scheinwiderstand
50 Ohm
Frequenzbereich
824 - 960 MHz, 1575.42 MHz, 1710 - 2700 MHz
Antennengewinn
3 dBi
Geleisteter Anschluss
Art
2 x Antenne - SMA
... > DCI > CE-Optionen > Antennen
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,26*
€ 55,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,72*
€ 54,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,04*
€ 51,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,43*
€ 48,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,11*
€ 46,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,21*
€ 40,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.