Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GoPro LARGE TUBE MOUNT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GoPro
GoPro
Artikel-Nr.:
     C1006-7036092
Hersteller:
     GoPro
Herst.-Nr.:
     AGTLM-001
EAN/GTIN:
     0818279015720
Suchbegriffe:
Action Cam Halterung
Sportkamera Halterung
Kamerahalter
Kamerahalterung
GoPro LARGE TUBE MOUNT - Stützsystem - Stangenmontage - Schiene, Rohr - für HD HERO2; HERO; HERO+; HERO3; HERO3+; HERO4; HERO7 Black, Silver, White
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
5.33 cm
Tiefe
9.9 cm
Höhe
9.9 cm
Gewicht
110 g
Produkttyp
Stützsystem
Stativ
Unterstützte Geräte
Action-Kamera
Platzierung/Befestigung
Schiene, Rohr
Stützsystem
Stangenmontage
Kit-Inhalt
Kit-Inhalt
(1) x Stangenmontage ¦ (1) x Gummiband ¦ (1) x vertikale Oberflächenschnalle ¦ (1) x Flügelschraube
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
GoPro HD HERO2 ¦ GoPro HERO ¦ GoPro HERO+ ¦ GoPro HERO3 ¦ GoPro HERO3+ ¦ GoPro HERO4 ¦ GoPro HERO7 Black, Silver, White
Weitere Suchbegriffe: kamerahalter gopro, kamerahalter
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,32*
€ 72,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,05*
€ 71,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,73*
€ 35,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,39*
€ 34,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,80*
€ 33,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,56*
€ 32,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,47*
€ 30,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.