Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragant Netzteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7042891
Hersteller:
     Tragant
Herst.-Nr.:
     62847
EAN/GTIN:
     4043619628476
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Dieses Navilock USB Ladegerät kann verwendet werden, um ein USB Gerät mit Strom zu versorgen. Das Ladegerät ist mit intelligenter Ladetechnik ausgestattet, um das mobile Gerät zu identifizieren und die optimale Leistung bereitzustellen.
Tragant - Netzteil - 12 Watt - 2.4 A (USB) - auf Kabel: Micro-USB - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
3.54 cm
Tiefe
4.55 cm
Höhe
2.34 cm
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Netzteil
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
Micro-USB-Kabel - 1 m
Stromversorgungsgerät
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V (50 - 60 Hz)
Gestellte Leistung
12 Watt
Merkmale
Überlastungsschutz, Überhitzungsschutz, Überstromschutz
Geleistete Netzspannung
5 V
Elektrischer Strom max.
2.4 A
Eingangsanschlüsse
Eurostecker (Spannungsversorgung CEE 7/16)
Ausgabeanschlussstellen
4-polig USB Typ A
Anschluss für abnehmbares Kabel Typ
Micro-USB Type B
Menge Eingangsstecker
1
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.