Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktobis/WDH WDH-H3 Luftreiniger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7049855
Hersteller:
     Aktobis
Herst.-Nr.:
     WDHH3
EAN/GTIN:
     4260196711081
Suchbegriffe:
Luftreiniger
Luftwäscher
Raum-Luftreiniger
Raumluft-Reiniger
Aktobis/WDH WDH-H3 - Luftreiniger - Mobil
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Mobil
Produkttyp
Luftreiniger
Funktionen
Luftionisierung, reinigend
Material
Metall
Sicherheitsmerkmale
Kindersicherheit
Filtertyp
HEPA-Filter, elektrostatischer Filter, Kohlefilter
Luftmenge
150 m3/h
Empfohlener Raumbereich
Bis zu 30 m²
Empfohlenes Raumvolumen
Bis zu 75 m³
Abmessungen und Gewicht
Breite
35.2 cm
Tiefe
20.4 cm
Höhe
34.5 cm
Gewicht
9.1 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
25 W
Spannung
220 V / 50 Hz
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Typ
LCD-Bildschirm
Timer
12 Std.
Steuerungstyp
Berührungsempfindlich
Lüftergeschwindigkeits-Einstellungen Anz.
3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 319,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 386,69*
€ 460,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 365,78*
€ 435,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 342,47*
€ 407,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 319,13*
€ 379,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.