Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktobis/WDH WDH-220B Luftreiniger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7049857
Hersteller:
     Aktobis
Herst.-Nr.:
     WDH220B
EAN/GTIN:
     4260196711111
Suchbegriffe:
Luftreiniger
Luftwäscher
Raum-Luftreiniger
Raumluft-Reiniger
Aktobis/WDH WDH-220B - Luftreiniger - Mobil
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Luftreiniger
Formfaktor
Mobil
Funktionen
Reinigend
Filtertyp
HEPA-Filter, Kohlefilter
Filterstufen
3
Empfohlener Raumbereich
Bis zu 40 m²
Empfohlenes Raumvolumen
Bis zu 100 m³
Luftmenge
200 m3/h
Besondere Merkmale
Tragegriff enthalten
Verschiedenes
Kennzeichnung
TUV GS, EMC
Abmessungen und Gewicht
Breite
32.4 cm
Tiefe
18.2 cm
Höhe
53.6 cm
Gewicht
5.2 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
60 W
Spannung
220 - 240 V / 50/60 Hz
Nennstrom
0.3 A
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Typ
LED-Bildschirm
Timer
8 Std.
Filter-Kontrollleuchte
Ja
Lüftergeschwindigkeits-Einstellungen Anz.
3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 119,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,64*
€ 175,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,13*
€ 173,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,61*
€ 170,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,22*
€ 169,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,33*
€ 142,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.