Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rommelsbacher BG 1805/E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7052275
Hersteller:
     Rommelsbacher
Herst.-Nr.:
     BG 1805/E
EAN/GTIN:
     4001797270306
Suchbegriffe:
Back-Ofen
Backofen
Kompaktbackofen
Mini-Backofen
Dieser Back & Grill Ofen ist ideal für jeden Haushalt und eine perfekte Ergänzung für jede Küche. Der vielseitige Ofen überzeugt durch seinen extragroßen XXL-Backraum; darin können mit dem Drehspieß gleichzeitig zwei knusprige Hähnchen oder Spießbraten gegrillt werden. Ober- und Unterhitze sind getrennt regelbar, perfekt für Braten und Aufläufe. Und die verschiedenen Umluftfunktionen sorgen für gleichmäßige Backergebnisse bei Kuchen und Pizza. Eine separate Auftaufunktion macht die Vielseitigkeit dieses Back & Grill Ofens vollkommen. Die kurze Aufheizzeit der Edelstahl Heizelemente und die zweifach verglaste Backofentür mit Backraumdichtung sorgen für gute Energieeffizienz. Eine 120 Minuten Zeitschaltuhr mit Dauerstellung und Signalton, die stufenlose Temperaturregelung von 80 bis 230 °C sowie die praktische Innenbeleuchtung des Backraums garantieren angenehmen Bedienkomfort. Dank der Antihaftbeschichtung und des entnehmbaren Krümelblechs ist dieses attraktive Gerät auch sehr einfach zu reinigen.
Rommelsbacher BG 1805/E - Elektrobackofen - Konvektion - 42 Liter - 1.8 kW - rostfreier Edelstahl
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Rostfreier Edelstahl
Produkttyp
Elektrobackofen
Kapazität
42 Liter
Temperaturbereich
Von 80°C bis 230°C
Max. Temperatur
230 °C
Variable Temperatur
Ja
Oberflächenbeschichtung
Antihaftbeschichtung
Rackschlitze Anzahl
4
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Überhitzungsschutz
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Krümelfach ¦ Emaillebackblech ¦ Verchromtes Grillrost ¦ Rotisserie-Set
Abmessungen und Gewicht
Breite
51.5 cm
Tiefe
41.5 cm
Höhe
36 cm
Gewicht
10.7 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
1.8 kW
Spannung
230 V / 50 Hz
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Timer
120 min
Indikatoren
Ja
Elektrobacköfen
Kochfunktion
Auftauen, Unterhitze, Oberhitze, Oberhitze mit Umluft, Ober-/Unterhitze mit Umluft, Oberhitze mit Grill, Unterhitze mit zirkulierender Heißluft, Ober-/Unterhitze mit Grill
Konvektion
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 135,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,68*
€ 192,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,83*
€ 191,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,99*
€ 186,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,10*
€ 176,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,35*
€ 161,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.