Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xoro HAN 700 "Bamboo"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7055045
Hersteller:
     MAS Elektronik
Herst.-Nr.:
     SAT200213
EAN/GTIN:
     4260427611043
Suchbegriffe:
DVB-T Antenne
LTE Antenne
lte antenne 10 dbi
lte antenne
HAN 700 "Bambus" ist eine Kombi-Antenne für den Innen- und Außenbereich. Im Freien können Sie die Antenne auf der Fensterbank oder über dem Türrahmen installieren. Durch die praktischen Bänder können Sie die Antenne auch problemlos an einem stabilen Zaun befestigen. Anders als bei anderen Outdoor-Antennen auf dem Markt, fällt die Antenne durch ihr smartes Bambus-Design kaum auf. Die Antenne besticht zudem durch ihre starke Empfangsqualität.
Xoro HAN 700 "Bamboo" - Antenne - Fernseher, Radio - 10 dBi
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
3.7 cm
Höhe
35 cm
Gewicht
100 g
Produkttyp
Antenne - aktiv
Produktmaterial
Kunststoff
Bestimmt für
Fernseher, Radio
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x Antennenkabel - 5 m
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil
Antenne
Kompatibilität
UHF
Funktionen
Wetterfest, DVB-T-kompatibel, LTE-Filter, DVB-T2 kompatibel
Frequenzbereich
470 - 790 Mhz
Antennenverstärkung
20dB
Antennengewinn
10 dBi
Geleisteter Anschluss
Art
1 x Antenne - F-Stecker
... > DCI > CE-Optionen > Antennen
Weitere Suchbegriffe: xoro dvb-t antenne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.