Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beurer LB 37


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7057151
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     681.13
EAN/GTIN:
     4211125681135
Suchbegriffe:
Aromatherapie
Luftbefeuchter
Raumluftbefeuchter
Entfeuchter
Beurer LB 37 - Aromatherapie-Zerstäuber / Luftbefeuchter - Tisch - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Tisch
Farbe
Weiß
Produkttyp
Aromatherapie-Zerstäuber / Luftbefeuchter
Funktionen
Befeuchtend, duftabgebend
Sicherheitsmerkmale
Automatisches Ausschalten (wenn leer)
Tankfüllmenge
2 Liter
Empfohlener Raumbereich
Bis zu 20 m²
Umgebung
Innen
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Reinigungsbürste, 15 Aromapads
Abmessungen und Gewicht
Breite
11 cm
Tiefe
21 cm
Höhe
25.5 cm
Energieversorgung
Stromverbrauch
20 W
Luftbefeuchter
Max. Befeuchtungskapazität
4.8 L/24Std.
Luftbefeuchter Art
Ultraschall
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,47*
€ 61,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,38*
€ 59,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,79*
€ 56,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,10*
€ 54,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,42*
€ 52,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,78*
€ 44,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beurer
163803
ab € 7,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.