Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trotec AW 10 S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7057540
Hersteller:
     Trotec
Herst.-Nr.:
     1160000010
EAN/GTIN:
     4052138011553
Suchbegriffe:
Geruchsbeseitiger
Geruchsneutralisator
Luftbefeuchter
Raumluftbefeuchter
Trotec AW 10 S - Luftbefeuchter/Luftreiniger - Mobil
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Mobil
Produkttyp
Luftbefeuchter/Luftreiniger
Funktionen
Luftionisierung, befeuchtend, Luftwäsche
Material
Kunststoff
Sicherheitsmerkmale
Automatisches Ausschalten (wenn leer), Wanssertankfüllstandsanzeige
Luftmenge
126 m3/h
Tankfüllmenge
9 Liter
Empfohlener Raumbereich
Bis zu 25 m²
Empfohlenes Raumvolumen
Bis zu 62,5 m3
Abmessungen und Gewicht
Breite
31 cm
Tiefe
31.5 cm
Höhe
39 cm
Gewicht
6 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
11 W
Kabellänge
1.4 m
Spannung
230 V / 50 Hz
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Lüftergeschwindigkeits-Einstellungen Anz.
3
Geräuschentwicklungsdaten
Sound Pressure Level (SPL)
32 dB
Luftbefeuchter
Max. Befeuchtungskapazität
9.6 L/24Std.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 174,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,09*
€ 286,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,70*
€ 286,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,01*
€ 283,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,12*
€ 266,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,99*
€ 208,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.