Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROWI HHL 2000/3/1 O


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7064500
Herst.-Nr.:
     1 03 03 0041
EAN/GTIN:
     4012294205395
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Heizlüfter
heizlüfter
ROWI HHL 2000/3/1 O - Heizlüfter - Mobil - 2000 W
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Mobil
Produkttyp
Heizlüfter
Funktionen
Kühlend, Heizung
Sicherheitsmerkmale
Überhitzungsschutz, Umkippschalter
Besondere Merkmale
Tragegriff enthalten
Luftstromsteuerung
60°-Schwenk
Empfohlenes Raumvolumen
Bis zu 60 m³
Heizkapazität
2000 W
Heizmethode
Ventilator
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
TUV GS, IP20
Abmessungen und Gewicht
Breite
21.5 cm
Tiefe
20 cm
Höhe
30 cm
Gewicht
1.3 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
2000 W
Kabellänge
1.55 m
Spannung
230 V / 50 Hz
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
23.5 cm
Tiefe (Versand)
20.5 cm
Höhe (Versand)
31 cm
Gewicht (Versand)
1.6 kg
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Hitzeeinstellungen Anz.
2
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,51*
€ 41,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,84*
€ 40,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,52*
€ 38,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,49*
€ 37,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,88*
€ 36,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,99*
€ 30,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.