Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grandstream DP720 Schnurloses Erweiterungshandgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7065625
Hersteller:
     Grandstream
Herst.-Nr.:
     DP720
EAN/GTIN:
     6947273702009
Suchbegriffe:
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Schnurlostelefon
Grandstream DP720 - Schnurloses Erweiterungshandgerät - DECT\GAP - dreiweg Anruffunktion - SIP - 10 Leitungen
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Schnurloses Erweiterungshandgerät
Gesamtanzahl der drahtlosen Handgeräte
1
Verschiedenes
Verbindungen
Headsetstecker / Mini-Phone 3,5 mm ¦ Micro-USB
Hörgerät-kompatibel
Ja
Batterie
Technologie
NiMH
Batterie
Typ AAA
Standby-Zeit
Bis zu 250 Std.
Gesprächszeit
Bis zu 1200 Min.
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige - Farbe
Diagonalabmessung
4.6 cm (1.8")
Bildschirmauflösung
160 x 128 Pixel
Anzeigestelle
Hörer
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Telefonmerkmale
Norm für schnurlose Telefone
DECT\GAP
Max. Hörer-Betriebsabstand
50 m
Max. Handgerätentfernung (im Freien)
300 m
Position des Wählers
Hörer
Max. unterstützte Base Units
4
Konferenzfähig
Dreiweg
Anrufservices
Anklopfen, Rufumleitung, Rufweiterleitung, Halten
Freisprecheinrichtung
Ja
Abmessungen & Gewicht (Handset)
Breite
5 cm
Tiefe
2.6 cm
Höhe
15.5 cm
Gewicht
138 g
IP-Telefonie
Voice Codecs
G.711, G.723.1, G.728, G.729ab, G.726, iLBC, G.727
VoIP-Protokolle
SIP
Sprachfunktionen
HD Voice, Acoustic Echo Cancellation (AEC), automatic gain control (AGC)
Unterstützte Leitungen
10 Leitungen
VoIP
Ja
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,78*
€ 54,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,25*
€ 53,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,63*
€ 51,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,23*
€ 49,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,62*
€ 48,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,78*
€ 43,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Grandstream
DP750
ab € 36,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.