Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sebo Dart 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7065814
Hersteller:
     Sebo
Herst.-Nr.:
     9857SE
EAN/GTIN:
     4012615985708
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Sebo Dart 2 - Staubsauger - Standstaubsauger - Beutel
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Staubsauger
Reinigungsmethode
Trocken
Staubsaugertyp
Teppich
Staubbeutelkapazität
3.5 Liter
Staubauffang
Beutel
Filtertyp
S-Klasse Mikrofilter
Besondere Merkmale
Einstellungen für die Teppichhöhe, Drehsteuerung
Filtrationsniveau
3
Reinigertyp
Standstaubsauger
Taschentyp
Sebo Ultra Bag
Tierhaarentfernung
Ja
Verschiedenes
Mitgeliefertes Zubehör
Power-Kopf, Fugendüse
Betriebsradius
10.5 m
Kennzeichnung
Directive 665/2013/UE, Directive 666/2013/EU
Sound Pressure Level (SPL)
83 dB
Energieversorgung
Energieverbrauch pro Jahr
34.9 kWh
Stromversorgungstyp
Netzanschluss
Eingangs-Nennleistung
1200 W
Art der Kabellagerung
Kabelaufwicklung?
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Anzeigen
Staubbeutel-Wechselanzeige
Bedienelemente am Griff
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 297,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 384,66*
€ 457,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 379,17*
€ 451,21
pro Stück
ab 4 Stück
€ 378,14*
€ 449,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 336,80*
€ 400,79
pro Stück
ab 6 Stück
€ 336,34*
€ 400,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 322,37*
€ 383,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 297,15*
€ 353,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.