Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sebo Dart 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7065815
Hersteller:
     Sebo
Herst.-Nr.:
     9875SE
EAN/GTIN:
     4012615987504
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Sebo Dart 3 - Bohnermaschine - Standstaubsauger - Beutel - 1300 W
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Bohnermaschine
Reinigungsmethode
Trocken
Staubbeutelkapazität
3.5 Liter
Staubauffang
Beutel
Filtertyp
S-Klasse Mikrofilter
Besondere Merkmale
Einstellbare Saugkraft, Drehsteuerung
Maximale Motorleistung
1300 W
Filtrationsniveau
3
Reinigertyp
Standstaubsauger
Taschentyp
Sebo Ultra Bag
Bürstengeschwindigkeit
2000 rpm
Reinigungsbreite (Vakuum)
30 cm
Verschiedenes
Mitgeliefertes Zubehör
Fugendüse
Betriebsradius
10.5 m
Sound Pressure Level (SPL)
81 dB
Abmessungen und Gewicht
Gewicht
8.4 kg
Energieversorgung
Stromversorgungstyp
Netzanschluss
Eingangs-Nennleistung
1200 W
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Anzeigen
Staubbeutel-Wechselanzeige
Bedienelemente am Griff
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 331,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 434,45*
€ 517,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 432,50*
€ 514,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 412,60*
€ 490,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 370,46*
€ 440,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 331,19*
€ 394,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.