Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Sebo Felix 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7065816
Hersteller:
     Sebo
Herst.-Nr.:
     9880SE
EAN/GTIN:
     4012615988006
Suchbegriffe:
Handsauger
Handstaubsauger
Stielsauger
Stielstaubsauger
Die Pflege von Hartböden wird häufig vernachlässigt. Mit der Zeit verliert der Boden an Glanz. Eine professionelle Aufbereitung ist dann teuer. Mit dem Saugbohner SEBO FELIX 3 kann dies verhindert werden. Er ist so einfach zu bedienen wie ein herkömmlicher Staubsauger und kommt dank seines flexiblen Dreh-Kipp-Gelenks problemlos in Ecken und Winkel. Der angeschlossene Staubsauger nimmt den feinen Polierstaub direkt auf. Der SEBO FELIX 3 ist mit einer automatischen Höheneinstellung ausgestattet, die das hochwertige Pflegepad beim Polieren ohne Unterbrechung immer passend auf jeden polierbaren Hartboden (Parkett, Steinboden, PVC,... ) einstellt. Bei der Entwicklung jedes SEBO Staubsaugers wird auf die Benutzerfreundlichkeit und Langlebigkeit Wert gelegt. So kann der Teleskopstiel ergonomisch an die jeweilige Körpergröße des Anwenders angepasst werden. Das Zubehör (Polster- und Fugendüse) ist griffbereit am Teleskopstiel befestigt und ist im Handumdrehen einsatzbereit. Natürlich ist der SEBO FELIX 3 mit der hochwertigen S-Klasse-Filtration von SEBO ausgestattet, die Asthmatiker und Allergiker aufatmen lässt.
Sebo Felix 3 - Bohnermaschine - Standstaubsauger - Beutel - 1300 W
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Bohnermaschine
Reinigungsmethode
Trocken
Staubbeutelkapazität
3.5 Liter
Staubauffang
Beutel
Filtertyp
S-Klasse Mikrofilter
Besondere Merkmale
Einstellbare Saugkraft, integrierte Zubehöraufbewahrung, Drehsteuerung
Maximale Motorleistung
1300 W
Filtrationsniveau
3
Reinigertyp
Standstaubsauger
Bürstengeschwindigkeit
2000 rpm
Verschiedenes
Mitgeliefertes Zubehör
Polsterdüse, Fugendüse, Fußboden-Kombinationsbürste, Polierscheibe
Betriebsradius
10.5 m
Energieversorgung
Stromversorgungstyp
Netzanschluss
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Bedienelemente am Griff
Ja
Weitere Suchbegriffe: handsauger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 310,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 401,78*
€ 478,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 399,69*
€ 475,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 379,11*
€ 451,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 357,48*
€ 425,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 310,73*
€ 369,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sebo
5036ER
ab € 5,72*
Zubehör
Sebo
5290ER
ab € 8,85*
Zubehör
Sebo
52038ER
ab € 8,55*
Zubehör
Sebo
5093n
ab € 5,62*
Zubehör
Sebo
0496
ab € 44,14*
Zubehör
Sebo
5040sb
ab € 18,21*
Zubehör
Sebo
1491gs
ab € 4,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.