| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1006-7069512 Herst.-Nr.: 64060536 EAN/GTIN: 4048466905640 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die stylische PEDEA Design Tablet PC Tasche ist für alle, die Ihr Tablet leicht und flexibel transportieren wollen. Die Tasche ist aus robustem und elastischem Neopren gefertigt, damit ein optimaler Schutz vor Feuchtigkeit und Kratzern gewährleistet ist. Der spezielle Doppelreißverschluss ermöglicht einen leichten Zugriff von allen Seiten. PEDEA - Schutzhülle für Tablet - Neopren - Vintage Reise - 10.1" Weitere Informationen: Allgemein | Farbe | Vintage Reise | ![](/p.gif) | Material | Neopren | Tragetasche | Typ | Schutzhülle | ![](/p.gif) | Innenmaße | 20 cm x 2 cm x 26 cm | ![](/p.gif) | Empfohlene Verwendung | Für Tablet | ![](/p.gif) | Schutz | Spritzwassergeschützt, Kratzfest, schmutzabweisend, feuchtigkeitsbeständig | ![](/p.gif) | Verschlussart | Reißverschluss | ![](/p.gif) | Bildschirmgröße Kompatibilität | 25.7 cm (10.1") |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Tablet Cover, Tablet PC Cover, Tablet PC Schutzhülle, Tablet Tasche, Tablet-Hülle, Tablet-Schutzhülle, Tablethülle, Tablettasche, Tasche für Tablet, pedea tablet tasche 10,1 zoll, tablet cover, tablet cover 10" |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |