| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-7069513 Herst.-Nr.: 64060526 EAN/GTIN: 4048466905534 |
| |
|
| | |
| Die stylische PEDEA Design Tablet PC Tasche ist für alle, die Ihr Tablet leicht und flexibel transportieren wollen. Die Tasche ist aus robustem und elastischem Neopren gefertigt, damit ein optimaler Schutz vor Feuchtigkeit und Kratzern gewährleistet ist. Der spezielle Doppelreißverschluss ermöglicht einen leichten Zugriff von allen Seiten. PEDEA - Schutzhülle für Tablet - Neopren - braun, Weltkarte - 10.1" Weitere Informationen: Allgemein | Farbe | Braun, Weltkarte | | Material | Neopren | Tragetasche | Typ | Schutzhülle | | Innenmaße | 20 cm x 2 cm x 26 cm | | Empfohlene Verwendung | Für Tablet | | Schutz | Spritzwassergeschützt, Kratzfest, schmutzabweisend, feuchtigkeitsbeständig | | Verschlussart | Reißverschluss | | Bildschirmgröße Kompatibilität | 25.7 cm (10.1") |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tablet Cover, Tablet PC Cover, Tablet PC Schutzhülle, Tablet Tasche, Tablet-Hülle, Tablet-Schutzhülle, Tablethülle, Tablettasche, Tasche für Tablet, tablet pc schutzhülle 10 zoll, tablet cover |
| | |
| |