Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Smarteq LTE Omni Antenna


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7075477
Hersteller:
     Smarteq Wireless
Herst.-Nr.:
     710275
EAN/GTIN:
     7393939087864
Suchbegriffe:
GSM Antenne
LTE Antenne
Mobilfunk-Antenne
Rundstrahlantenne
Smarteq LTE Omni Antenna - Antenne - Mobiltelefon - ungerichtet - Wandmontage möglich, Stangenbefestigung
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
3.2 cm
Tiefe
3.2 cm
Höhe
36 cm
Gewicht
270 g
Farbe
Weiß
Produkttyp
Antenne
Produktmaterial
Fiberglas, Acrylnitril-Styrol-Acrylat (ASA)
Bestimmt für
Mobiltelefon
Platzierung / Montage der Antenne
Wandmontage möglich, Stangenbefestigung
Antenne
Kompatibilität
LTE
Funktionen
Vertikal polarisiert, IP67
Richtwirkung
Ungerichtet
Scheinwiderstand
50 Ohm
Frequenzbereich
1.71 - 2.17 GHz, 790 - 960 MHz, 2170 - 2690 MHz
Max. Leistung
25 Watt
Geleisteter Anschluss
Art
1 x Antenne - N-Anschluss
... > DCI > CE-Optionen > Antennen
Weitere Suchbegriffe: lte antenne
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,91*
€ 122,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,53*
€ 122,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,43*
€ 113,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,94*
€ 101,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 78,11*
€ 92,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,85*
€ 81,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.