Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konftel 300IPx VoIP-Konferenztelefon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7096340
Hersteller:
     Konftel
Herst.-Nr.:
     910101084
EAN/GTIN:
     7394001010803
Suchbegriffe:
Desktop Audio Konferenzsysteme
Konferenztelefon
Telefonkonferenzsystem
USB-Konferenzlösung
Die Kombination aus dem Konftel 300IPx und der Konftel Unite-App macht Telefonkonferenzen denkbar einfach. Es ist sehr intuitiv und basiert auf unserem natürlichen Bewegungsverhalten. Die Kunst der Einfachheit – das zeichnet die neue Generation von IP-Konferenztelefonen aus. Erweitern Sie optional durch Zusatzmikrofone für mittlere bis große Räume oder eine PA-Anschlussbox für extragroße Räume.
Konftel 300IPx - VoIP-Konferenztelefon - SIP v2 - Liquorice Black - für Konftel C50300IPx Hybrid
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
VoIP-Konferenztelefon
Gehäusefarbe
Liquorice Black
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Verbindungen
Headsetstecker ¦ Netzwerk / RJ-45 ¦ 2 x Mikrofonbuchse ¦ USB / Mini-USB, Typ B
Enthaltene Kabel
Netzwerkkabel ¦ USB-Kabel
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige - einfarbig
Bildschirmauflösung
128 x 64 Pixel
Anzeigensprachen
Dänisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Polish, Finnisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Türkisch
Anzeigestelle
Telefon
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
Eingebaute Uhr, Stimmaufzeichnung
Position des Wählers
Telefon
Lautstärkeregelung
Ja
Bluetooth-Profile
Generic Access Profile (GAP), Generic Attribute Profile (GATT)
Anrufservices
Anklopfen, Halten
Wireless-Schnittstelle vorbereitet
Bluetooth / NFC
Freisprecheinrichtung
Ja
Telefonspeicher
Kapazität des Telefonbuchs
1000 Namen und Nummern
Abmessungen & Gewicht (Basis)
Breite
24 cm
Tiefe
24 cm
Höhe
7.7 cm
Gewicht
1 kg
IP-Telefonie
Netzwerkprotokolle
TCP, TFTP, UDP, HTTP, DNS, HTTPS, SRTP, Link Layer Discovery Protocol - Media Endpoint Discovery (LLDP-MED), RTP, SNTP, NTP
Voice Codecs
G.722, G.729ab, G.711u, G.711a
Servicequalität
IEEE 802.1Q (VLAN), Differentiated Services (DiffServ), IEEE 802.1p
IP-Adressenzuweisung
DHCP, statisch
Anz. Netzwerkanschlüsse
1 x Ethernet 10/100Base-TX
VoIP-Protokolle
SIP v2
Sprachfunktionen
HD Voice
Sicherheit
IEEE 802.1X, TLS, EAP
Netzwerkmerkmale
Network Address Translation (NAT), Class 3 PoE, Lightweight Directory Access Protocol (LDAP)
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung
Ja
VoIP
Ja
Konferenztelefon
Packungsinhalt
Konferenztelefonkonsole
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Konftel C50300IPx Hybrid
Arbeitsspeicher
Unterstützte Flash Memory-Karten
SDHC, SD Memory Card
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 395,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 407,76*
€ 485,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 405,42*
€ 482,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 403,39*
€ 480,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 402,65*
€ 479,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 395,63*
€ 470,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Konftel
900102125
ab € 62,33*
Zubehör
Konftel
900102087
ab € 100,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.