Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konftel Software / interface box RCA Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     CIDE1-4151299
Hersteller:
     Konftel
Herst.-Nr.:
     900102087
EAN/GTIN:
     7394001020703
Suchbegriffe:
Konferenztelefon Zubehör
konferenztelefon zubehör
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Impedanz
600 Ohm
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
RCA
Anschluss 2
RCA
Verpackungsdaten
Paketgewicht
220 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
57 mm
Tiefe
92 mm
Höhe
26 mm
Gewicht
160 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,72*
€ 123,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,33*
€ 122,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,85*
€ 120,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,44*
€ 119,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,69*
€ 117,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Konftel
910101063
ab € 283,96*
Zubehör
Konftel
910101084
ab € 395,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.