| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-7097817 Herst.-Nr.: BS77471-W EAN/GTIN: 4017538043115 |
| |
|
| | |
| Shiverpeaks BASIC-S - HDMI-Kabel mit Ethernet - HDMI männlich zu HDMI männlich - 1.5 m - abgeschirmt - weiß - geformt, 4K Unterstützung Weitere Informationen: Allgemein | Technologie | Abgeschirmt | | Farbe | Weiß | | Besonderheiten | 3D-Transmission, HEAC (HDMI Ethernet audio channel), x.v.Color-fähig (xvYCC), Kupferleiter | | Länge | 1.5 m | | Kabeltyp | HDMI-Kabel mit Ethernet geformt, 4K Unterstützung | | Abschirmungsmaterial | Aluminiumfolie mit Flechte | | American Wire Gauge (AWG) | 30 | | Beschichteter Stecker | Gold | Konnektivität | Anschluss | 19-poliger HDMI Typ A - männlich | | Stecker (zweites Ende) | 19-poliger HDMI Typ A - männlich |
|
| | |
| | | |
| |