Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stadler Form Anna


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7106135
Hersteller:
     Stadler Form
Herst.-Nr.:
     SFANNAM
EAN/GTIN:
     0802322002348
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Heizlüfter
Keramik-Heizlüfter
Stadler Form Anna - Heizlüfter - zum Aufstellen - 2000 W - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Zum Aufstellen
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Heizlüfter
Funktionen
Heizung
Sicherheitsmerkmale
Umkippschalter
Besondere Merkmale
Keramik-Heizelement, PTC-Technologie
Empfohlener Raumbereich
Bis zu 25 m²
Empfohlenes Raumvolumen
Bis zu 63 m3
Heizkapazität
2000 W
Abmessungen und Gewicht
Breite
14.6 cm
Tiefe
9.5 cm
Höhe
36.7 cm
Gewicht
2.05 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
2000 W
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Hitzeeinstellungen Anz.
2
Geräuschentwicklungsdaten
Sound Pressure Level (SPL)
43 dB
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,89*
€ 112,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,96*
€ 110,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 92,04*
€ 109,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,86*
€ 104,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,27*
€ 101,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,69*
€ 86,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.