Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fantec WIC-CAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7126395
Hersteller:
     Fantec
Herst.-Nr.:
     5020
EAN/GTIN:
     4250273400076
Suchbegriffe:
Cellphone
Handy
Mobiltelefon
mobile phone
Die praktische Fantec WIC-CAR-Ladestation erfüllt mehrere Aufgaben auf einmal kabelloses Aufladen Ihres Smartphones ohne umständliches Einspannen in eine Halterung. Die Montage ist denkbar leicht, durch den starken Clip befestigen Sie die WIC-CAR-Ladestation mit einem Handgriff am Lüftungsgitter Ihres Fahrzeugs.
Fantec WIC-CAR - Fahrzeughalterung/Ladegerät für Handy
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
6.5 cm
Tiefe
6.5 cm
Produkttyp
Fahrzeughalterung/Ladegerät
Produktmaterial
Aluminium
Paketinhalt
USB-Kabel (1 m), Fahrzeughalterung/Ladegerät
Bestimmt für
Handy
Rotation
360°
Herstellergarantie
Service und Support
2 Jahre Garantie
Verschiedenes
Platzierung/Befestigung
Armaturenbrett
Kennzeichnung
Qi
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.