Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TomTom GO Professional 520


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7126655
Hersteller:
     TomTom
Herst.-Nr.:
     1PN5.002.07
EAN/GTIN:
     0636926089579
Suchbegriffe:
PKW-Navigationsgerät
PKW-Navigationssysteme
LKW-Navigationsgerät
LKW-Navigationssystem
Nutzen Sie individuelle Routen speziell für die Maße, das Gewicht, die Ladung und die maximale Geschwindigkeit Ihres Lkw, Busses oder Kleinbusses - für sichere, effiziente und entspannte Fahrten. Dank individueller Routenführung gibt es unterwegs kein Rätselraten mehr und Sie erhalten realistische Ankunftszeiten.
TomTom GO Professional 520 - GPS-Navigationsgerät - Kfz 5" Breitbild
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
GPS-Navigationsgerät
Funktionen
Freisprechen über Bluetooth, Geschwindigkeitsmesser-Warnungen, Karten-Updates während gesamter Lebensdauer, Verkehrs-Updates während gesamter Lebensdauer, LKW-spezifische Routenführung, Smart-Benachrichtigungen, TomTom MyDrive, kompatibel mit Siri und Googel Now
Schnittstelle
USB, Bluetooth, Wi-Fi
Sprachunterstützung
Navigationsanweisungen, Ansage des Straßennamens, Sprachbefehlerkennung
Empfohlene Verwendung
Kfz
Kartenleser
microSD
Warngerät für Geschwindigkeitskontrollen
Ja
Integrierter Arbeitsspeicher
16 GB
Mitgelieferte Software
Advanced Lane Guidance
Vorgeladene Karten
Dänemark, Schweden, Norwegen, Italien, Finnland, Schweiz, Österreich, Spanien, Portugal, Belgien, Irland, Frankreich, Deutschland, Luxemburg, Niederlande, Andorra, Liechtenstein, Slowenien, Griechenland, Tschechische Republik, Monaco, San Marino, Vatikanstaat, Gibraltar, Polen, Großbritannien und Nordirland, Türkei, Kanaren, Ungarn, Slowakei, Serbien, Kroatien, Estland, Bulgarien, Makedonien, Lettland, Rumänien, Montenegro, Litauen, Albanien, Bosnien-Herzegowina, Russland, Madeira, Malta, Moldawien, Ukraine, Island, Kanalinseln, Zypern
Verkehr
TomTom Traffic
Sprachnavigation
Dänisch, Ungarisch, Tschechisch, Irisch, Latein, Kroatisch, Slowenisch, Brasilianisches Portugiesisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Portugiesisch, Polish, Finnisch, Schwedisch, Spanisch, Holländisch, Griechisch, Türkisch, Arabisch, Bulgarisch, Litauisch, Serbokroatisch, Katalanisch, Afrikaans, UK English, Belgisch, US-Englisch, Australian English, New Zealand English, Spanish Chile, Spanish Argentina
Verschiedenes
Designmerkmale
Magnethalterung
Zubehör im Lieferumfang
USB-KFZ-Ladegerät, USB-Kabel, Armaturenbrett-Befestigungsscheibe, Active Dock
Computer Kompatibilität
Android, Apple iOS
Smartphone Kompatibilität
Ja
Batterie
Typ
Wiederaufladbar
Abmessungen und Gewicht
Breite
14.196 cm
Tiefe
1.885 cm
Höhe
9.06 cm
Gewicht
201 g
Verbindungen
Schnittstellen
USB ¦ Bluetooth
Bildschirm
Typ
LCD - Farbe - Touch-Screen
Diagonalabmessung
5" - Breitbild
Bildschirmauflösung
480 x 272 Pixel
Menüsprache
Dänisch, Ungarisch, Tschechisch, Latein, Kroatisch, Slowenisch, Slowakisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Portugiesisch, Polish, Finnisch, Schwedisch, Spanisch, Holländisch, Griechisch, Türkisch, Bulgarisch, Lettisch, Litauisch, Estnisch, Katalanisch, UK English, US-Englisch, South African English
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 159,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,90*
€ 235,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,79*
€ 232,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,72*
€ 222,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,38*
€ 212,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,96*
€ 190,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.