Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock Antenne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1006-7128552
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     12491
EAN/GTIN:
     4043619124916
Suchbegriffe:
Bluetooth Antenne
GSM Antenne
LTE Antenne
Mobilfunk-Antenne
Diese Antenne von Delock ermöglicht die Nutzung verschiedener LTE-, GSM- und UMTS-Bänder im Innen- und Außenbereich.
Delock - Antenne - Smart Home - 6.5 dBi - Innen / Außen, Mast, Stangenbefestigung
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
2.2 cm
Tiefe
2.2 cm
Farbe
Weiß
Produkttyp
Antenne
Länge / Max. Länge
27 cm
Bestimmt für
Mobiltelefon, Wi-Fi, Smart Home, Telefon
Platzierung / Montage der Antenne
Innen / Außen, Mast, Stangenbefestigung
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x Koaxialkabel - 30 cm
Antenne
Kompatibilität
DECT, UMTS, GSM, LTE, Bluetooth, WLAN 2.4 GHz, ZigBee, Z-Wave, LoRa 868 MHz / 915 MHz
Scheinwiderstand
50 Ohm
Frequenzbereich
698 - 960 MHz, 1710 - 2100 MHz
Max. Leistung
100 Watt
Antennengewinn
6.5 dBi
Antennenlänge
27 cm
Geleisteter Anschluss
Art
1 x Antenne - N-Anschluss
... > DCI > CE-Optionen > Antennen
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,50*
€ 44,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,37*
€ 44,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,95*
€ 43,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,47*
€ 43,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,34*
€ 43,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,65*
€ 42,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.