Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beurer HK 44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7132316
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     27505
EAN/GTIN:
     4211125275051
Suchbegriffe:
Heiz-Kissen
Heizkissen
Bettflasche
Wärmflasche
Beurer HK 44 - Heizkissen
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Heizkissen
Sicherheitsmerkmale
Automatische Abschaltung nach 90 Minuten durchgehender Verwendung, Beurer Sicherheitssystem (BSS)
Automatische Abschaltung
Nach 90 Minuten
Wärmeabgabe
100 Watt
Anzahl Temperatureinstellungen
3
Waschbar
Ja
Herstellergarantie
Garantie
3 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
Oeko-Tex Standard 100
Abmessungen und Gewicht
Breite
50 cm
Tiefe
30 cm
Höhe
2 cm
Gewicht
340 g
Energieversorgung
Stromverbrauch
100 W
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Steuerungstyp
Elektronisch
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,15*
€ 48,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,52*
€ 47,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,62*
€ 43,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,70*
€ 42,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,45*
€ 42,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,17*
€ 35,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.