Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock Antenne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1006-7134691
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     12417
EAN/GTIN:
     4043619124176
Suchbegriffe:
Bluetooth Antenne
GSM Antenne
LTE Antenne
Mobilfunk-Antenne
Diese LTE Antenne von Delock ermöglicht die Nutzung verschiedener LTE Bänder im Innen- und Außenbereich. Sie ist vollständig GSM, UMTS, Bluetooth, WLAN 2,4 GHz, ZigBee, DECT, Z-Wave und LoRa 868 MHz / 915 MHz kompatibel.
Delock - Antenne - Smart Home - 5 dBi - ungerichtet - Innen / Außen
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
2.9 cm
Tiefe
2.9 cm
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Antenne
Länge / Max. Länge
31.15 cm
Bestimmt für
Mobiltelefon, Wi-Fi, Smart Home, Telefon
Platzierung / Montage der Antenne
Innen / Außen
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x Koaxialkabel - 3 m
Antenne
Kompatibilität
DECT, UMTS, GSM, LTE, Bluetooth, WLAN 2.4 GHz, ZigBee, Z-Wave, LoRa 868 MHz / 915 MHz
Funktionen
Magnetische Halterung, vertikal polarisiert
Richtwirkung
Ungerichtet
Scheinwiderstand
50 Ohm
Frequenzbereich
700 - 960 MHz, 1710 - 2700 MHz
Antennengewinn
5 dBi
Geleisteter Anschluss
Art
1 x Antenne - SMA
... > DCI > CE-Optionen > Antennen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,92*
€ 34,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,59*
€ 34,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,96*
€ 32,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,17*
€ 31,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,17*
€ 28,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.