Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Bürogeräte
>
Schneidemaschine
>
Rollenschneider
>
Artikel
Fiskars A4 Recycled Titanium 45mm Rotary Paper Trimmer 30 cm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1006-7135881
Hersteller:
Fiskars Group
Herst.-Nr.:
5457
EAN/GTIN:
3359000054573
Suchbegriffe:
Roll- und Schnitt-Schneidemaschine
Roll-Schneidemaschine
Rollen-Schneidemaschine
Rollen-Schneider
Fiskars A4 Recycled Titanium 45mm Rotary Paper Trimmer 30 cm - Trimmer - 300 mm - Papier
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Trimmer
Verschiedenes
Produkt-Recycling-Inhalt
71 %
Schneidegerät
Schnittlänge
300 mm
Schnittfläche
A4
Schnittkapazität (Blatt)
15
Schnittmaterial
Papier
... >
DCI
>
Fotospeicherung und -präsentation
>
Cutters & Trimmers
Weitere Suchbegriffe:
Rollenschneidemaschine
,
Rollenschneider
,
Rollmesser-Schneidemaschine
,
rollenschneidemaschine fiskars
,
roll und schnitt schneidemaschine
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,27*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,46*
€ 76,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,14*
€ 76,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,34*
€ 71,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,16*
€ 65,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,66*
€ 60,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 49,11*
€ 58,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,27*
€ 52,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fiskars 1003735 Papierschneidemaschinen-Zubehör Ersatzmesser
Fiskars
1003735
ab € 8,47*
Zubehör
Fiskars A4 Replacement cutting bar
Fiskars Group
9582
ab € 6,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen