Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AXING Basic-line SPU 41-02


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7136203
Hersteller:
     Axing
Herst.-Nr.:
     SPU04102
EAN/GTIN:
     7611682131413
Suchbegriffe:
DiSEqC-Umschalter
LNB
LNC
Multischalter
AXING Basic-line SPU 41-02 - DiSEqC-Switch
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
11 cm
Tiefe
12 cm
Höhe
3 cm
Produkttyp
DiSEqC-Switch
Paketinhalt
DiSEqC-Switch, Schutzgehäuse
Verschiedenes
Platzierung/Befestigung
Außen
Verbindungen
Verbindungen
4 x Satellitenantenne - F-Anschluß ¦ HF-Ausgang - F-Anschluß
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Weitere Suchbegriffe: multischalter axing, diseqc-umschalter
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
RF-4471480
ab € 10,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.