Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marmitek BoomBoom 80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7136816
Hersteller:
     Marmitek
Herst.-Nr.:
     08182
EAN/GTIN:
     8718164531828
Suchbegriffe:
Bluetooth Lautsprecher
Bluetooth Speaker
Bluetooth Musik Empfänger
Bluetooth Musikempfänger
Marmitek BoomBoom 80 - Kabelloser Bluetooth-Audioempfänger
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
6 cm
Höhe
1.8 cm
Gewicht
40 g
Produkttyp
Kabelloser Bluetooth-Audioempfänger
Länge
6 cm
Paketinhalt
Netzteil, Drahtloser Bluetooth-Audioempfänger, Micro-USB-Kabel, Klinkenkabel
Max. Betriebsabstand
15 m
Bluetooth-Profile
Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP)
Drahtlosschnittstelle
Bluetooth 3.0, NFC
Herstellergarantie
Service und Support
2 Jahre Garantie
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Weitere Suchbegriffe: Medienkoppler, bluetooth lautsprecher
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,62*
€ 29,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,39*
€ 29,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,02*
€ 28,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,80*
€ 28,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,37*
€ 27,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Marmitek
08232
ab € 69,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.