Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beurer HC 60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7138672
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     591.32
EAN/GTIN:
     4211125591328
Suchbegriffe:
Föhn
Fön
Haar-Trockner
Haartrockner
Beurer HC 60 - Föhn
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Föhn
Kategorie
Haarpflege
Geschwindigkeitseinstellungen Anz.
2
Herstellergarantie
Garantie
3 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
WEEE
Abmessungen und Gewicht
Breite
28 cm
Tiefe
8.6 cm
Höhe
30 cm
Gewicht
506 g
Energieversorgung
Stromverbrauch
1400 W
Spannung
220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Haarpflege
Besonderheiten
Hängender Ring, heiß/kalt Wärmeregler, entfernbarer Luftfilter
Mitgelieferte Bürsten und Zubehör
Diffusor, Düse für konzentrierten Luftstrom
Hitzeeinstellungen Anz.
3
Ionen-Generator
Ja
Weitere Suchbegriffe: föhn
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,81*
€ 62,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,30*
€ 62,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,25*
€ 59,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,73*
€ 57,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,12*
€ 56,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,95*
€ 48,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.