Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AKO BS 1201 S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7155166
Hersteller:
     Glen Dimplex
Herst.-Nr.:
     BS1201S
EAN/GTIN:
     4015627356658
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Badheizlüfter
Heizgebläse
AKO BS 1201 S - Heizelement - Wandbefestigung - 1200 W - Silber
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Wandbefestigung
Farbe
Silber
Produkttyp
Heizelement
Funktionen
Heizung
Heizkapazität
1200 W
Heizmethode
Infrarot
Umgebung
Innen
Verschiedenes
Kennzeichnung
VDE, IP24
Abmessungen und Gewicht
Breite
52.6 cm
Tiefe
9.2 cm
Höhe
14 cm
Gewicht
1.6 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
1200 W
Spannung
230 V / 50 Hz
Ein-/Aus-Schalter
Ja
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Hitzeeinstellungen Anz.
2
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,77*
€ 71,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,18*
€ 70,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,23*
€ 66,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,17*
€ 63,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,53*
€ 62,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,85*
€ 53,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.