Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Haushaltsgeräte
>
Staubsauger
>
Industriesauger
>
Artikel
Starmix NSG uCLEAN ADL-1420 EHP
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1006-7160417
Hersteller:
Electrostar
Herst.-Nr.:
016306
EAN/GTIN:
4011240016306
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Starmix NSG uCLEAN ADL-1420 EHP - Staubsauger - Kanister - mit Beutel / ohne Beutel
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Staubsauger
Reinigungsmethode
Trocken, feucht
Staubsaugertyp
Universaleinsatz
Staubbeutelkapazität
16 Liter
Staubauffang
Mit Beutel / ohne Beutel
Filtertyp
Schaum, Polyesterfilter
Besondere Merkmale
Gebläseanschluss
Behälterkapazität
10 Liter
Luftstrom
69 l/s
Reinigertyp
Kanister
Verschiedenes
Mitgeliefertes Zubehör
Turbodüse
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Staubbeutel ¦ Filter
Betriebsradius
12.2 m
Sound Pressure Level (SPL)
72 dB
Abmessungen und Gewicht
Breite
39 cm
Tiefe
43 cm
Höhe
55 cm
Gewicht
8.5 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
1400 W
Kabellänge
8 m
Stromversorgungstyp
Netzanschluss
Art der Kabellagerung
Kabelaufwicklung?
... >
DCI
>
Kleingeräte
>
Staubsauger
Weitere Suchbegriffe:
Absaugmobil
,
Asbestsauger
,
Feinstaubsauger
,
Gefahrstoffsauger
,
Gewerbesauger
,
Industrie-Sauger
,
Industrie-Staubsauger
,
Industriesauger
,
Industriestaubsauger
,
Sicherheits-Sauger
,
Sicherheitssauger
,
Sicherheitsstaubsauger
,
Werkstattsauger
,
Allessauger
,
Allzwecksauger
,
Mehrzwecksauger
,
Multifunktionssauger
,
Multisauger
,
Nass Sauger
,
Nass Trocken Sauger
,
Nass- Trockensauger
,
Nass- und Trockensauger
,
Nasssauger
,
Pumpsauger
,
Wasser Sauger
,
Wassersauger
,
Wasserstaubsauger
,
industriestaubsauger elektrostar 20 liter
,
boden staubsauger
,
bodensauger starmix
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 244,87*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 291,69*
€ 347,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 291,56*
€ 346,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 279,18*
€ 332,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,37*
€ 316,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,87*
€ 291,40
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Anschlussmuffe Zubehör ANSCHLUSSMUFFE44
Electrostar
508580
ab € 7,47*
Zubehör
Anschlussmuffe Zubehör ANSCHLUSSMUFFEABGESTUFT
Electrostar
425719
ab € 17,43*
Zubehör
Anschlussmuffe Zubehör ANSCHLUSSMUFFEDREHBAR
Electrostar
425726
ab € 21,87*
Zubehör
Bajonettanschluss sw Zubehör BAJONETTANSCHLUSS35DREHBAR
Electrostar
426594
ab € 11,05*
Zubehör
Bodendüse 35mmD,26cm 434773
Electrostar
434773
ab € 26,88*
Zubehör
Bodendüse Zubehör BODENDÜSE30
Electrostar
440941
ab € 23,23*
Zubehör
Bohrstaubabsaugung, für alle handelsüblichen Saugschläuche, Bohrfixx BF 12.
Electrostar
011370
ab € 17,78*
Zubehör
Düse sw Zubehör BODENDÜSE37
Electrostar
402413
ab € 63,75*
Zubehör
Düse sw Zubehör GUMMIDÜSE
Electrostar
425696
ab € 12,62*
Zubehör
Düse sw Zubehör GUMMIDÜSEÖLBESTÃNDIG
Electrostar
425702
ab € 12,59*
Zubehör
Düse sw Zubehör PROFI-UNIVERSALDÜSE29UMSCHALTBAR
Electrostar
414454
ab € 45,44*
Zubehör
Düse Zubehör STAUBDÜSE26
Electrostar
440927
ab € 16,16*
Zubehör
Düsen-Zubehörset, passend für System-Ø 35/49 mm, 5-teilig.
Electrostar
014142
ab € 30,49*
Zubehör
Einsatz für Düse Zubehör HARTBODENEINSATZ26
Electrostar
414478
ab € 7,83*
Zubehör
Einsatz für Düse Zubehör HARTBODENEINSATZ37
Electrostar
414539
ab € 21,91*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen