Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Huawei Flip-Hülle für Tablet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Huawei 51991935 Tablet-Schutzhülle 25,6 cm (10.1") Flip case Braun
Huawei 51991935 Tablet-Schutzhülle 25,6 cm (10.1") Flip case Braun
Huawei 51991935 Tablet-Schutzhülle 25,6 cm (10.1") Flip case Braun
Huawei 51991935 Tablet-Schutzhülle 25,6 cm (10.1") Flip case Braun
Artikel-Nr.:
     C1006-7163775
Hersteller:
     Huawei Technologies
Herst.-Nr.:
     51991935
EAN/GTIN:
     6901443168231
Suchbegriffe:
Huawei Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Huawei - Flip-Hülle für Tablet - braun - 10" - für MediaPad M3 Lite 10
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Braun
Tragetasche
Typ
Schutzabdeckung
Empfohlene Verwendung
Für Tablet
Bildschirmgröße Kompatibilität
25.4 cm (10")
Abdeckungsart
Flip-Hülle
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HUAWEI MediaPad M3 Lite 10
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,90*
€ 27,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,64*
€ 26,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.