Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AJA Hi5-4K-Plus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7166660
Hersteller:
     AJA Video Systems
Herst.-Nr.:
     Hi5-4K Plus
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Video Converter
Video Konverter
Videokonverter
Videoumwandler
Hi5-4K-Plus hält mit den erweiterten Datenraten von HDMI mit und bietet bis zu 18 Gbps. Die höhere Datenrate unterstützt die reichen Farben des 4:2:2 und 4:4:4 Chroma-Subsamplings in 4K/UltraHD von bis zu 60 B/s. Bewahrung einer einwandfreien Bildtreue und Farbtiefe von 4K HFR-Profigeräten bei der Überwachung auf kostengünstigeren HDMI-Displays und Gewährleistung einer umfassenden Kompatibilität mit SMPTE 2SI (2 Sample Interleave)-Unterstützung.
AJA Hi5-4K-Plus - 3G-SDI auf HDMI Video- und Audiowandler
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
3G-SDI auf HDMI Video- und Audiowandler
Breite
14.6 cm
Tiefe
10.2 cm
Höhe
2.3 cm
Gewicht
300 g
Herstellergarantie
Garantie
5 Jahre
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Energieversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V
Stromverbrauch
12 Watt
Frequenz
50/60 Hz
Niederspannung
DC 5 - 20 V
Terminals
Terminals
(4) x 3G-SDI-Eingang - BNC ¦ (1) x HDMI-Ausgang - 19 PIN HDMI Typ A ¦ (1) x USB
Weitere Suchbegriffe: video converter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 713,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 750,29*
€ 892,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 747,59*
€ 889,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 741,72*
€ 882,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 732,97*
€ 872,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 713,07*
€ 848,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.