Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Conceptronic Auto-Netzteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7195393
Hersteller:
     Conceptronic
Herst.-Nr.:
     CUSBCAR2AKIT
EAN/GTIN:
     4015867197349
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Mit diesem USB-Kfz-Doppelladegerät laden Sie iPad, Tablet-PCs und die meisten USB-Geräte wie Mobiltelefone, Navigationssysteme, MP3-Player und Digitalkameras ganz einfach über den Zigarettenanzünder im Auto! Das USB-Kfz-Ladegerät funktioniert mit Eingangsspannungen von 12/24 V und wandelt diese automatisch in 5 V für USB-Geräte um. So laden Sie Ihre USB-Geräte einfach unterwegs im Auto, LKW oder Boot - ohne PC, Notebook oder Steckdose.
Conceptronic - Auto-Netzteil - 2 A - 2 Ausgabeanschlussstellen (USB)
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
3.7 cm
Tiefe
5.5 cm
Höhe
2.3 cm
Gewicht
20 g
Produkttyp
Auto-Netzteil
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Handy-Halter
Stromversorgungsgerät
Erforderliche Netzspannung
12 - 24 V
Geleistete Netzspannung
5 V
Elektrischer Strom max.
2 A
Eingangsanschlüsse
Automobile cigarette lighter
Ausgabeanschlussstellen
Gesamt 2: 4-polig USB Typ A
Menge Eingangsstecker
1
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,60*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.