Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock Antenne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1006-7198001
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     12427
EAN/GTIN:
     4043619124275
Suchbegriffe:
GSM Antenne
LTE Antenne
Mobilfunk-Antenne
Rundstrahlantenne
Diese LTE Antenne von Delock ermöglicht die Nutzung verschiedener LTE Bänder im Innen- und Außenbereich.
Delock - Antenne - Stange - 5 dBi - ungerichtet
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Stange
Breite
4 cm
Tiefe
4 cm
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Antenne
Länge / Max. Länge
33.7 cm
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x Koaxialkabel - 3 m
Antenne
Kompatibilität
DECT, UMTS, GSM, LTE, Bluetooth, WLAN 2.4 GHz, ZigBee, Z-Wave, LoRa 868 MHz / 915 MHz
Funktionen
Magnetische Halterung, vertikal polarisiert
Richtwirkung
Ungerichtet
Scheinwiderstand
50 Ohm
Frequenzbereich
700 - 960 MHz, 1710 - 2690 MHz
Antennengewinn
5 dBi
Antennenlänge
33.7 cm
Geleisteter Anschluss
Art
1 x Antenne - SMA
... > DCI > CE-Optionen > Antennen
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,53*
€ 28,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,28*
€ 27,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,00*
€ 26,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,28*
€ 25,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,85*
€ 23,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.