Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FANTEC QC3-A11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7216727
Hersteller:
     Fantec
Herst.-Nr.:
     1948
EAN/GTIN:
     4250273400083
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Laden Sie Ihr Smartphone oder Ihr Tablet in kürzester Zeit. Die richtungsweisende Quick-Charge-3.0-Technologie macht es möglich. Mit überzeugenden Leistungsdaten und einer großen Anschlussvielfallt steht für jede Anforderung das passende USB-Ladegerät bereit. Quick Charge 3.0 von Qualcomm ist eine Technologie, mit der entsprechende Smartphones oder Tablets, deutlich schneller geladen werden können. Durch die dynamische Anpassung der Leistung, wird diese optimal auf den Ladevorgang des jeweiligen Gerätes abgestimmt.
FANTEC QC3-A11 - Netzteil - 18 Watt - QC 3.0 (USB Typ A)
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
4.5 cm
Tiefe
2.3 cm
Höhe
9.2 cm
Gewicht
60 g
Produkttyp
Netzteil
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Stromversorgungsgerät
Gestellte Leistung
18 Watt
Ausgabeanschlussstellen
9-poliger USB Typ A
Schnellladetechnologie
Qualcomm Quick Charge 3.0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,74*
€ 37,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,33*
€ 37,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,09*
€ 34,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,25*
€ 33,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,17*
€ 32,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,42*
€ 26,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.