| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-7216732 Herst.-Nr.: 1950 EAN/GTIN: 4250273400090 |
| |
|
| | |
| Laden Sie Ihr Smartphone oder Ihr Tablet in kürzester Zeit. Die richtungsweisende Quick-Charge-3.0-Technologie macht es möglich. Mit überzeugenden Leistungsdaten und einer großen Anschlussvielfallt steht für jede Anforderung das passende USB-Ladegerät bereit. Quick Charge 3.0 von Qualcomm ist eine Technologie, mit der entsprechende Smartphones oder Tablets, deutlich schneller geladen werden können. Durch die dynamische Anpassung der Leistung, wird diese optimal auf den Ladevorgang des jeweiligen Gerätes abgestimmt. FANTEC QC3-A21 - Netzteil - 30 Watt - QC 3.0 - 2 Ausgabeanschlussstellen (USB Typ A) Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 5.5 cm | | Tiefe | 3 cm | | Höhe | 9.8 cm | | Gewicht | 90 g | | Produkttyp | Netzteil | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 1 Jahr | Stromversorgungsgerät | Gestellte Leistung | 30 Watt | | Ausgabeanschlussstellen | Gesamt 2: 9-poliger USB Typ A | | Schnellladetechnologie | Qualcomm Quick Charge 3.0 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |