Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMKO ASF 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7232117
Hersteller:
     Remko
Herst.-Nr.:
     1610090
EAN/GTIN:
     4026415108816
Suchbegriffe:
Bautrockner
Entfeuchter
Entfeuchtungsgerät
Luftentfeuchter
REMKO ASF 100 - Luftentfeuchter - Mobil, zum Aufstellen
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Mobil, zum Aufstellen
Produkttyp
Luftentfeuchter
Funktionen
Entfeuchtung, Luftionisierung
Luftmenge
150 m3/h
Besondere Merkmale
Tragegriff enthalten, einstellbares Hygrostat
Max. Entfeuchtungskapazität
8.7 L/24Std.
Tankfüllmenge
3 Liter
Luftstromsteuerung
Schwingfunktion
Abmessungen und Gewicht
Breite
19.5 cm
Tiefe
30 cm
Höhe
50 cm
Gewicht
6.5 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
0.6 kW
Spannung
230 V / 50 Hz
Nennstrom
2.6 A
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Steuerungstyp
Elektronisch
Lüftergeschwindigkeits-Einstellungen Anz.
3
Geräuschentwicklungsdaten
Sound Pressure Level (SPL)
48 dB
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 280,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 339,26*
€ 403,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 335,18*
€ 398,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 314,96*
€ 374,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 304,10*
€ 361,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 280,86*
€ 334,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.