Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beurer FT 58


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7254640
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     795.33
EAN/GTIN:
     4211125795337
Suchbegriffe:
Einstech-Thermometer
Einstechthermometer
Einstich-Thermometer
Einstichthermometer
Beurer FT 58 - Thermometer
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Thermometer
Kategorie
Gesundheitsüberwachung
Thermometermesstyp
Ohrhaar
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Schutzkappe x 10 ¦ AAA-Batterie x 2
Kennzeichnung
WEEE, Directive 93/42/EEC, IP22
Abmessungen und Gewicht
Breite
15.5 cm
Tiefe
3.8 cm
Höhe
4.7 cm
Gewicht
63 g
Energieversorgung
Batterietyp
AAA
Automatische Abschaltung
Ja
Anzahl benötigter Batterien
2
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Speicher
10 Resultate Speicher
Indikatoren
Batterieaufladung
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,98*
€ 29,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,24*
€ 28,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,72*
€ 25,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.