| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1006-7260637 Herst.-Nr.: TY-ST55PE9 EAN/GTIN: 0885170325517 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Panasonic TY-ST55PE9 - Aufstellung - für LCD-Display - Bildschirmgröße: 139.7 cm, 165.1 cm (55", 65") - für TH-55SF2E, 55SF2U, 65SF2E, 65SF2U Weitere Informationen: Allgemein | Gewicht | 4.5 kg | Möbel für audiovisuelle Geräte | Typ | Aufstellung | ![](/p.gif) | Empfohlene Verwendung | LCD-Display | ![](/p.gif) | Empfohlene Display-Größe | 139.7 cm, 165.1 cm (55", 65") | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Panasonic TH-55SF2E, 55SF2U, 65SF2E, 65SF2U |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |