Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sanitas SIL 16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7262406
Hersteller:
     Sanitas
Herst.-Nr.:
     616.21
EAN/GTIN:
     4211125616212
Suchbegriffe:
Infrarot-Lampe
Infrarotlampe
Infrarotlicht-Lampe
Infrarotlichtlampe
Die Selbsttherapie wird immer bedeutender. Sanitas hat dafür effiziente und günstige Medizinprodukte. Die Intensiv-Infrarotlampe SIL 16 ist eine Profi-Lampe mit Pressglaskolben und 150 Watt Leistung.
Sanitas SIL 16 - Wärmelampe für die Infrarotbehandlung
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Wärmelampe für die Infrarotbehandlung
Kategorie
Lichttherapie
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
WEEE, Directive 93/42/EWG
Abmessungen und Gewicht
Breite
14 cm
Tiefe
17.5 cm
Höhe
20.5 cm
Gewicht
612 g
Energieversorgung
Stromverbrauch
150 W
Spannung
240 V / 50 Hz
Lichttherapie
Leuchtentyp
Infrarot PAR 38
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,63*
€ 42,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,79*
€ 41,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,16*
€ 38,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,17*
€ 37,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,52*
€ 36,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,82*
€ 31,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.