Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grandstream GAC2500 VoIP-Konferenztelefon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7263291
Hersteller:
     Grandstream
Herst.-Nr.:
     GAC2500
EAN/GTIN:
     6947273701941
Suchbegriffe:
Desktop Audio Konferenzsysteme
Konferenztelefon
Telefonkonferenzsystem
USB-Konferenzlösung
Grandstream GAC2500 - VoIP-Konferenztelefon - mit Bluetooth-Schnittstelle - IEEE 802.11b/g/n (Wi-Fi) - 7-Wege Anruffunktion - SIP - 6 Leitungen
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
VoIP-Konferenztelefon
Transportgewicht
2.35 kg
Integrierte Komponenten
Bluetooth-Schnittstelle
Verschiedenes
Verbindungen
USB ¦ Audio Line Out / Mini-Phone 3,5 mm
Platzierung/Befestigung
Auf dem Tisch
Enthaltene Kabel
USB-Kabel ¦ Netzwerkkabel
Zubehör im Lieferumfang
Netzadapter
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige - Farbe
Diagonalabmessung
10.9 cm (4.3")
Bildschirmauflösung
800 x 480 Pixel
Merkmale
Touchscreen
Anzeigestelle
Telefon
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Telefonmerkmale
Betriebssystem
Android 4.4 (KitKat)
Zusätzliche Funktionen
Webbrowser
Norm für schnurlose Telefone
IEEE 802.11b/g/n (Wi-Fi)
Position des Wählers
Telefon
Konferenzfähig
7-Wege
Anrufservices
Anklopfen, Rufumleitung, Rufweiterleitung, Halten
Wireless-Schnittstelle vorbereitet
Bluetooth
Freisprecheinrichtung
Ja
Telefonspeicher
Kapazität des Telefonbuchs
2000 Namen und Nummern
Abmessungen & Gewicht (Basis)
Breite
28 cm
Tiefe
28.5 cm
Höhe
6 cm
Gewicht
1.34 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
2.35 kg
IP-Telefonie
Netzwerkprotokolle
IP, TCP, TFTP, UDP, ICMP, ARP, HTTP, DNS, HTTPS, Link Layer Discovery Protocol (LLDP), SRTP, TR-069, RTCP, RTP
Voice Codecs
G.722, G.711u, G.711a, G.726, iLBC, G.722.1, G.722.1c, Opus
Servicequalität
IEEE 802.1Q (VLAN), Differentiated Services (DiffServ), IEEE 802.1p, Type of Service (ToS), Multiprotocol Label Switching (MPLS)
IP-Adressenzuweisung
DHCP, statisch, PPPoE
Anz. Netzwerkanschlüsse
1 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
VoIP-Protokolle
SIP
Kompatible Software
Microsoft Lync
Sprachfunktionen
HD Voice
Unterstützte Leitungen
6 Leitungen
Sicherheit
256 Bit AES, IEEE 802.1X, TLS
Netzwerkmerkmale
Lightweight Directory Access Protocol (LDAP), Class 4 PoE
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung
Ja
VoIP
Ja
Konferenztelefon
Packungsinhalt
Konferenztelefonkonsole
Konsolenmikrofon-Empfangsbereich
3.7 m
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 232,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,07*
€ 283,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,02*
€ 283,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,68*
€ 281,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,13*
€ 280,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,48*
€ 276,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Grandstream
GVC3200
ab € 1.368,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.