Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASTRO A10 Headset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7264829
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     939-001530
EAN/GTIN:
     5099206075115
Suchbegriffe:
Astro Headsets
Gaming Headset
Computer-Headset
Headset
Das A10, speziell für das Spielen, verfügt über umfassenden und akkuraten Ton, ganz wie von den Entwicklern vorgesehen. Geringe Latenz und präzise Sprachkommunikation bedeuten, dass immer alles synchron läuft. Das A10 Headset, das dein Spiel überdauert, verfügt über eine Mischung aus Aluminium-Hülle und widerstandsfähigem Polycarbonat, damit dein Headset Siege, Niederlagen und alles dazwischen gut übersteht.
ASTRO A10 - Headset - ohrumschließend - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker - Grau, Rot
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
346 g
Farbe
Grau, Rot
Kompatibilität
Mac, Windows
Produkttyp
Headset - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker
Empfohlene Verwendung
Spielkonsole, Telefon, Computer
Stirnbandmaterial
Stahl
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Audiosplitter
Kabeldetails
Headset-Kabel - ablösbar - 2 m
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Stereo
Empfindlichkeit
104 dB
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
Ohrumschließend
Membran
40 mm
Total Harmonic Distortion (THD)
<3 %
Magnetmaterial
Neodymmagnet
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Verbindungen
Anschlusstyp
Headset (Miniphone-Stereo 3,5 mm 5-polig)
Fernbedienung
Steuerung
Stummtaste
Kabel
Kabellänge
2 m
Abnehmbares Kabel
Ja
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Formfaktor
Headset Mikrofon
Audioeingang - Daten
Gleichförmig gerichtet
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,09*
€ 60,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,03*
€ 60,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,52*
€ 60,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,10*
€ 59,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,83*
€ 59,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,51*
€ 57,73
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90YH02HW-B2UA00
ab € 109,52*
Ähnlich
Asus
90YH02R1-B1UA00
ab € 35,39*
Ähnlich
HP
4P5K4AA
ab € 124,66*
Ähnlich
HP
4P5M0AA
ab € 74,13*
Ähnlich
HP
4P5M2AA
ab € 225,38*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-001933
ab € 53,70*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-001661
ab € 208,66*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-001539
ab € 216,73*
Ähnlich
Corsair
CA-9011195-EU
ab € 46,23*
Ähnlich
Corsair
CA-9011208-EU
ab € 68,01*
Ähnlich
Logitech
985-001183
ab € 96,52*
Ähnlich
Logitech
981-000757
ab € 40,36*
Ähnlich
Logitech
981-000750
ab € 95,89*
Ähnlich
Logitech
981-000812
ab € 84,46*
Ähnlich
Logitech
981-001104
ab € 93,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.