Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B&W tool.case shark


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7266829
Hersteller:
     B&W
Herst.-Nr.:
     115.03/P
EAN/GTIN:
     4031541701510
Suchbegriffe:
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Montagekoffer
Servicekoffer
Der schlanke shark ist ein flugtauglicher Werkzeugkoffer aus HDPE-Material.
B&W tool.case shark - Tasche für Werkzeuge - Polyethylene hoher Dichte (PE-HD) - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
49.5 cm
Tiefe
21.6 cm
Höhe
42.9 cm
Gewicht
4.8 kg
Farbe
Schwarz
Material
Polyethylene hoher Dichte (PE-HD)
Tragetasche
Typ
Tasche
Tragegurt
Tragegriff oben
Innenmaße
47.5 cm x 20.1 cm x 36.1 cm
Zusätzliche Fächer
Dokumente
Empfohlene Verwendung
Für Werkzeuge
Schutz
Staubabweisend
Verschlussart
2 Clipverschlüsse
Gepäckvolumen
34 Liter
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 145,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,15*
€ 212,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,10*
€ 209,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,77*
€ 203,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,16*
€ 188,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,91*
€ 173,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.