Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vogel's Professional Connect-it TD1584


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7268953
Hersteller:
     Vogel's
Herst.-Nr.:
     TD1584
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AV-Wagen
Media-Wagen
Multimediawagen
TV-Wagen
Vogel's Professional Connect-it TD1584 - Wagen - für LCD-Display - Silber - Bildschirmgröße: bis zu 165,1 cm (bis zu 65 Zoll)
Weitere Informationen:
Allgemein
Höhe
165 cm
Farbe
Silber
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Wagen
Max. Ladegewicht
80 kg
Empfohlene Verwendung
LCD-Display
Empfohlene Display-Größe
Bis zu 165,1 cm (bis zu 65 Zoll)
Anz. Räder
4
Neigung
20°
Anpassungen
Höhe, Neigung
Kabelaufbewahrung
Cable Inlay System (CIS)
VESA-Halterung
Bis zu 800 x 400 mm, ab 100 x 100 mm
Details zu Abmessungen & Gewicht
Abmessung
Stange - Höhe: 150 cm
Weitere Suchbegriffe: av wagen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 814,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 935,95*
€ 1.113,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 927,06*
€ 1.103,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 867,78*
€ 1.032,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 839,19*
€ 998,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 814,79*
€ 969,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.